Disco de corte para acero Speed
Disco de corte para acero Speed - 1
Disco de corte para acero Speed - 2
Disco de corte para acero Speed - 3
Disco de corte para acero Speed - 4
Disco de corte para acero Speed - 5
Disco de corte para acero Speed - 6
Disco de corte para acero Speed - 7
Disco de corte para acero Speed - 8

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Disco de corte para acero Speed

Especially for thin-walled pipes and profiles, thin metal sheets, motor vehicle body sheets

  • Orificio de perforación: 22,23 mm
  • Versión: Rectos

Leer la descripción del artículo

Disponible en 6 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese y acceda a más de 15 000 productos

Versiones

Usando nuestro filtro, puede afinar su búsqueda seleccionando atributos.

Nº de art. Diámetro Grosor Máxima velocidad de rotación Orificio de perforación Número VE
Precio/VE
0664101151
115 mm 1,6 mm 13300 U/min(rpm) 22,23 mm
0664101150
115 mm 1 mm 13300 U/min(rpm) 22,23 mm
0664101250
125 mm 1 mm 12200 U/min(rpm) 22,23 mm
0664101251
125 mm 1,6 mm 12200 U/min(rpm) 22,23 mm
0664102302
230 mm 2 mm 6600 U/min(rpm) 22,23 mm
0664101802
180 mm 2 mm 8500 U/min(rpm) 22,23 mm

Unidad de embalaje

La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.

Formación del número de artículo de Würth

El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Información respecto al precio y la imagen mostrada

Precio por unidad de embalaje (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades

Cantidad

La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Catálogo de Würth

Página del catálogo en PDF  | 

Catálogo por páginas

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas

Exclusivo para clientes

Regístrese y acceda a más de 15 000 productos

Atención al cliente: +44 03300 555 444

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión