Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Le disque à tronçonner nouvelle génération présentant une capacité de coupe et une polyvalence exceptionnelles, ainsi qu'une grande sécurité.
Inscrivez-vous dès maintenant et accédez à plus de 15 000 produits
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations relatives aux prix et à l’affichage des images
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant et accédez à plus de 15 000 produits
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Augmentation jusqu'à 50 % du nombre de coupes
En comparaison des produits similaires grâce à son procédé de production unique.
Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives
Empêche tout effet de recul et les blocages du disque, y compris dans les applications les plus difficiles.
Formation de bavures moindre
pour un minimum de retouches
Considérablement moins de tensions pour l'utilisateur
dues aux vibrations, au bruit de coupe et aux étincelles. Jusqu'à 30 % de poussières de coupe en moins.
Très haute sécurité
Excède les exigences de sécurité énoncées dans les normes applicables grâce à son matériau résistant aux déchirures et à sa conception innovante.
Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre
Spécialement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Coupe de matériaux épais et fins : Tuyaux, profilés, matériaux pleins, matériaux plats, etc.
Pour une coupe mains libres avec des tronçonneuses électriques, à batterie ou pneumatiques.