Tarcza tnąca, long-life & speed
Tarcza tnąca, long-life & speed - 1
Tarcza tnąca, long-life & speed - 2
Tarcza tnąca, long-life & speed - 3
Tarcza tnąca, long-life & speed - 4
Tarcza tnąca, long-life & speed - 5
Tarcza tnąca, long-life & speed - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca, long-life & speed

Zaawansowana technicznie tarcza tnąca spełniająca ekstremalne wymagania wydajności cięcia i wszechstronności z dużym buforem bezpieczeństwa.

  • Wszechstronność zastosowań: 3 na 4 punkty
  • Żywotność (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Skrawalność (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Łatwość obsługi (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Jakość cięcia (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Otwór: 22,23 mm
  • Wykonanie: Prosty
  • Maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać dostęp do ponad 15 000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Grubość Maks. prędkość obrotowa Wszechstronność zastosowań Ilość OP
Cena/OP
0664631150
115 mm 1 mm 13300 obr./min 3 na 4 punkty
25 szt.
0664631250
125 mm 1 mm 12250 obr./min 3 na 4 punkty
25 szt.
0664632302
230 mm 2 mm 6600 obr./min 3 na 4 punkty
25 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać dostęp do ponad 15 000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +44 03300 555 444

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Nawet 50% więcej cięć


W porównaniu z podobnymi produktami dzięki nowemu i unikalnemu procesowi produkcji.



Wyjątkowo precyzyjne i łatwiejsze cięcie dzięki niezwykle szorstkim bocznym powierzchniom


Zapobiega efektowi kopania i zacinaniu się tarcz, nawet w bardzo trudnych warunkach.



Bardzo niewielkie wymagania dotyczące poprawek


za względu na minimalne powstawanie zadziorów



Znacznie mniejsze obciążenie użytkownika


drganiami, hałasem i iskrami. Nawet do 30% mniej pyłu.



Bardzo wysokie rezerwy bezpieczeństwa


Przekracza wymogi bezpieczeństwa określone w odpowiednich normach dzięki zastosowaniu materiału wyjątkowo odpornego na rozrywanie oraz innowacyjnego wzornictwa.



Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki

Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej wynoszącej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować stosowaną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia

  • Pracować tylko z nieuszkodzonymi tarczami

  • Nie blokować/pochylać tarczy podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny