Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Špičkový řezný kotouč pro extrémní nároky na řezný výkon a univerzálnost s velkou bezpečnostní rezervou
Zaregistrujte se a vybírejte z více než 15 000 produktů.
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBInformace o ceně a vyobrazení
Cena za obalovou jednotku (OJ):Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.Zaregistrujte se a vybírejte z více než 15 000 produktů.
Zavolat služby zákazníkům: +44 03300 555 444
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Až o 50 % více řezů
V porovnání s podobnými výrobky díky novému unikátnímu výrobnímu procesu.
Rozšířený řez a snazší postup řezání díky extrémně drsným bočním povrchům
Zabraňuje zpětnému rázu a uvíznutí kotouče i v extrémních podmínkách.
Velmi malé procento opakování práce
díky minimální tvorbě otřepů
Mnohem menší námaha uživatele
vlivem vibrací, hluku při řezání a jisker. Až o 30 % méně prachu při řezání.
Velká bezpečnostní rezerva
Překračuje bezpečnostní požadavky stanovené v příslušných normách díky speciální tkanině s vysokou odolností vůči natržení a inovativní konstrukci.
Bez obsahu železa, chlóru a síry
Vhodné zejména pro obrábění oceli a nerezové oceli. Pro řezání silných i tenkých materiálů: Trubky, profily, plný materiál, deskový materiál apod.
Pro ruční řezání elektrickou, akumulátorovou nebo pneumatickou úhlovou bruskou.