Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Checkpoint Dustite LR® Wheel Nut Indicator
Visual indicators to spot loosening of wheel nuts whilst help protecting them against the elements
Register now and access more than 15,000 products
Ausführungen
Register now and access more than 15,000 products
Kundenservice anrufen: +44 03300 555 444
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hergestellt aus reinem Polymer, beständig gegen Wasser, Straßensalz, Öl, Reinigungsmittel und die meisten weiteren Lösungsmittel oder Verunreinigungen.
- Enthält einen UV-Stabilisator für eine längere Lebensdauer am Fahrzeug
- Schmilzt durchweg bei 125 °C, um auf Überhitzungsprobleme der Räder hinzuweisen, z. B. Probleme mit Bremsen oder Lagern
- Verfügt über 48 Zähne
- Hergestellt in Großbritannien
Platzieren Sie die Radmutterindikatoren in einheitlichem Muster auf den Radmuttern. Wenn es zu einer Unterbrechung dieses Musters kommt, festen Sitz der Radmuttern kontrollieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!