Řezný kotouč Speed Plus na nerezovou ocel
Řezný kotouč Speed Plus na nerezovou ocel - 1
Řezný kotouč Speed Plus na nerezovou ocel - 2
Řezný kotouč Speed Plus na nerezovou ocel - 3
Řezný kotouč Speed Plus na nerezovou ocel - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Řezný kotouč Speed Plus na nerezovou ocel

Zvláště vhodný pro tenkostěnné trubky a profily, tenký plech, plechy karosérie apod.

  • Všestrannost (bodový systém): 2 ze 4 bodů
  • Životnost (bodový systém): 3 ze 4 bodů
  • Schopnost řezání (bodový systém): 4 ze 4 bodů
  • Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém): 3 ze 4 bodů
  • Jakost řezu (bodový systém): 3 ze 4 bodů
  • Max. obvodová rychlost: 80 m/s

Přečíst popis položky

Dostupné v 11 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a vybírejte z více než 15 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Průměr Tloušťka Středový otvor Verze Počet Bal.
Cena/Bal.
0664130601
60 mm 1 mm 6 mm Rovný
50 ks
0664130501
50 mm 1 mm 6 mm Rovný
50 ks
0664131150
115 mm 1 mm 22,23 mm Rovný
25 ks
0664131151
115 mm 1,6 mm 22,23 mm Rovný
25 ks
0664131250
125 mm 1 mm 22,23 mm Rovný
25 ks
0664131801
180 mm 1,6 mm 22,23 mm Rovný
25 ks
0664132302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Rovný
0664132301
230 mm 1,9 mm 22,23 mm Rovný
0664131148
115 mm 0,8 mm 22,23 mm Lomený
25 ks
0664130761
76 mm 1 mm 10 mm Rovný
0664131000
100 mm 1 mm 10 mm Rovný
25 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o ceně a vyobrazení

Cena za obalovou jednotku (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Stránkový katalog

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a vybírejte z více než 15 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +44 03300 555 444

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Extrémní řezný výkon (velmi krátká doba řezání) s dlouhou životností

  • Extrémně úzký pro přesné řezy prakticky bez otřepů a chvění (velmi čisté a chladné řezané povrchy)

  • Velmi pohodlná obsluha pro ochranu uživatele a stroje

  • Malé množství řezného odpadu a prachu

  • Nízká hlučnost a vysoká odolnost proti prasknutí

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Upozornění
  • Skladování: Suché místo při pokojové teplotě 20 °C

  • Při práci používejte vhodný ochranný oděv

  • Při řezání vždy používejte vhodný ochranný oděv

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče

  • Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání – hrozí nebezpečí prasknutí!

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji