Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Die Hightech-Trennscheibe für extreme Ansprüche an Schnittigkeit und Vielseitigkeit mit hohen Sicherheitsreserven
Jetzt registrieren und auf mehr als 15.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preis und Bildanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 15.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +44 03300 555 444
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bis zu 50% mehr Schnitte möglich
Gegenüber vergleichbaren Qualitäten, aufgrund eines einzigartigen neuen Produktionsverfahrens.
Signifikantes Freischneiden und leichteres Trennen aufgrund extrem rauer Seitenflächen
Dadurch kein Kick-Back Effekt und kein Scheibenklemmen, selbst bei extremen Anwendungen.
Kaum Nacharbeit notwendig
aufgrund minimaler Gratbildung
Deutlich geringere Belastung des Anwenders
durch Vibrationen, Trenngeräusche und Funkenflug. Bis zu 30 % weniger Trennstaub.
Sehr hohe Sicherheitsreserven
Übertrifft die Sicherheitsanforderungen der einschlägigen Normen aufgrund hoch reißfestem, Spezialgewebe, sowie neuartigem Produktaufbau.
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel
Speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Schneidet dicke wie dünne Materialien: Rohre, Profile, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
Für freihändiges Trennen mit Elektro-, Akku- oder Druckluftwinkelschleifern.