Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HSS twist drill bit assortment 25 pieces
Long steel precision drill bit for deep drilling in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave
Rebaje cruzado optimizado
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras
Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material
Superficie vaporizada
- Para utilizar la broca helicoidal de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 340, es recomendable practicar antes un orificio de centrado. Nuestras brocas de puntear NC (n.º de art. 063644, etc.) son idóneas para tal fin.
- Véanse las tablas de resumen para la relación broca/material
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!