Welcome to Würth UK Solo para profesionales
HSS SMART STEP stepped twist drill bit
HSS SMART STEP stepped twist drill bit - 1
HSS SMART STEP stepped twist drill bit - 2
HSS SMART STEP stepped twist drill bit - 3

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

HSS SMART STEP stepped twist drill bit

Stepped drill bit with unique SMART STEP technology and dynamically curved rake between the individual step transitions for extremely fast and comfortable use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 5 versiones
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
Filo de curva dinámica entre cada punto de transición de paso


  • Vida útil significativamente más prolongada que la de las fresas escalonadas convencionales

  • Perforación notablemente más rápida que la de las fresas escalonadas convencionales

  • Requiere poco esfuerzo

  • Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado

  • Reducción considerable de la formación de rebabas


Tecnología SMART STEP


  • Perforación hasta tres veces más rápida que con fresas escalonadas convencionales

  • Perforación de precisión sin centrado ni graneteado

  • No provoca distorsión de la chapa metálica

  • Facilidad para perforar orificios o agrandar un orificio existente

  • El material no traquetea ni se engancha

  • Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos


Ranura en espiral de rectificado profundo


Excelente arranque de viruta



Mango de 3 caras


  • Sin patinaje por el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión de fuerza óptima

  • Protege el portabrocas frente a daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo


Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con la certificación Cradle to Cradle Certified® Bronze



Disponible exclusivamente en Würth