Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Hammer drill bit Plus Quadro-S
Hammer drill bit Plus Quadro-S - 1
Hammer drill bit Plus Quadro-S - 2
Hammer drill bit Plus Quadro-S - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Hammer drill bit Plus Quadro-S

Strong hammer drill bit with X-shaped head geometry and four-spiral feed helix for fast drilling speed with significantly smoother running and greater precision in comparison with conventional drill bits featuring a head with two cutting edges

Leer la descripción del artículo

Disponible en 7 versiones
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
No se engancha


La broca presenta una menor tendencia a engancharse a los refuerzos gracias a la geometría con cuatro filos de corte.



Punteado preciso


El punto de centrado especial permite un punteado de precisión.



Mayor precisión


Responde a la mejor disposición de los cuatro filos de corte de la punta de la broca en el orificio de perforación, así como a la hélice de la broca de cuatro espirales y a la menor superficie de fricción. Las cuatro hélices de avance de gran volumen garantizan una transferencia rápida del polvo de perforación.

Aviso

Nota: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.