Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit HSCo DIN 1869 R1 type RN

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit HSCo DIN 1869 R1 type RN

The extra-long, spiral, stainless steel deep-hole drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Excelente arranque de virutas


Perfil especial de las acanaladuras (menor tiempo de trabajo gracias al menor número de ciclos de arranque de virutas)



Patrón de perforación preciso y recto


Faja-guía doble



Vida útil aproximadamente un 30 % más prolongada que la de los productos sin tratamiento superficial


Nitración de fibra

Aviso
  • Cuando vaya a utilizarse esta broca de conformidad con la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca extracorta de vida útil prolongada de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062674, etc.) es idónea para esta tarea.

  • Consulte la tabla de resumen para las asignaciones broca/material