Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Fast grinding polish P10 Plus
Highly abrasive high-gloss polish for quickly removing surface defects in fresh repairs and fully hardened top coats
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Innovadora composición en polvo de óxido de aluminio
- Muy alto volumen de arranque de viruta superficial y un nivel de brillo único
- Elimina fácilmente ranuras de lijado con un grano a partir de P1500, incluido
Consistencia gruesa
- Sin salpicaduras
- Económico
- Baja formación de polvo
- No requiere ninguna compleja limpieza posterior de las zonas adyacentes
Se puede aplicar manualmente y a máquina
Para pinturas a prueba de rayaduras y convencionales
Apto para su uso sobre superficies de pintura nueva y usada
Sin silicona
Debido a su composición química, este abrillantador es seguro cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.
Para lograr una superficie óptima sin microarañazos, Fast Grinding Polish Plus no debe mezclarse con otros abrillantadores o disolventes. De lo contrario, la garantía quedará anulada.
Los recipientes originales pueden almacenarse durante 24 meses a temperaturas de almacenamiento preferiblemente entre 15 y 25 °C. Proteja los envases de las heladas y de la luz solar directa durante el almacenamiento.
Superficies pintadas en automóviles, embarcaciones o de madera. Pinturas a base de disolventes, sistemas de uno y varios componentes, pinturas a base de agua, recubrimientos en polvo, lacas transparentes resistentes a arañazos. Producto no apto para pinturas mate. Pulido de alto brillo y altamente abrasivo para eliminar rápidamente defectos superficiales en reparaciones recientes y revestimientos superficiales completamente endurecidos, así como para el pulido de marcas de uso difíciles de eliminar sobre pinturas usadas.
Preparación para pintura: Incrustaciones de polvo, ranuras de lijado, cuarteado y defectos de pintura
Agite bien antes de usar. Humedezca las superficies del disco de pulir correspondiente de forma uniforme con la pasta y aplique una pequeña cantidad a la superficie que se va a pulir. Coloque la almohadilla de pulido plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina. Aplique una ligera presión a 1500-2000 rpm, procese la superficie hasta que se hayan eliminado los restos de desbastado o las imperfecciones de pintura. Trabaje por secciones. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra. Elimine cualquier resto de marcas con el pulido para evitar rayones y reflejos P30 Plus.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!