Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sealant Dichtfix
Sprayable, MS polymer-based sealant for restoring the original texture following accident repair work.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Gama de adhesivos muy amplia
Se adhiere a una amplia gama de superficies, incluso sin una capa de imprimación.
Dureza High Shore A
El material es resistente a cargas mecánicas.
Alta resistencia a la tracción y alargamiento de rotura
La costura también soporta fuertes movimientos/alargamientos.
Resistente a la radiación UV
Excelente comportamiento al paso del tiempo, incluso cuando las costuras no están pintadas.
"Mojado sobre mojado" se puede cubrir con pintura
Sin isocianato ni silicona
No se adhiere a PP/PE/PTFE. Dichtfix no debe entrar en contacto con materiales de PU frescos (no curados). Al cubrirlo con pinturas metálicas, debe aplicarse una imprimación de bloqueo. Debido al gran número de sistemas de pintura, recomendamos realizar pruebas preliminares.
Sellado de costuras con sustitución de piezas en el compartimento del motor, el maletero, los bajos, muelles de suspensión y pasos de rueda.
El material de base debe estar limpio, seco y libre de grasa. El sellador Dichtfix se aplica con una pistola neumática especial. Las texturas y los espesores de capa necesarios vienen determinados por la distancia al objeto o la presión del aire. Para más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!