Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Hydraulic manual crimping pliers B12 for wire cable terminals in cases, without crimping jaws
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alicates hidráulicos de mano adecuados para crimpar abrazaderas y terminales hasta un máximo de 6 mm de cable.
La crimpadora es adecuada para los siguientes terminales de la gama:
- Tensor tubular con horquilla de M5 a M12 y palanca de M6 a M12
- Terminales laminados de cable de acero, M4 a M12
- Terminal laminado MINI, rosca exterior M6 a M10 y rosca interior con M6 a M8
- Terminal de cabeza alomada para cable de 3 mm a 6 mm de Ø
- Terminal laminado de cable de acero para cable de 2 mm a 6 mm de Ø
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!