Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Hard-pressed compact fleece disc
For direct use on speed-controllable angle and fillet seam grinders; offers a uniform finish without damaging the surface at a defined roughness.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Alto volumen de arranque de viruta con la mínima rugosidad
- Ofrece una calidad de superficie constante
- Consiga rápidamente superficies de alta calidad sin modificar la geometría de la pieza
- Obtenga una rugosidad mínima en un solo paso: por ejemplo, puede pasar de un Ra 1,4301 a 0,02
- Sin obstrucciones
- Larga vida útil y trabajo cómodo
La calidad de la superficie es una expresión de la rugosidad (valor Ra).
Azul/verde/amarillo para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos
Ideal para eliminar cordones de soldadura y que el pulido sea uniforme en el área de soldaduras en ángulo.
Áreas de aplicación para un mayor nivel de dureza
- Quitar rebabas de aluminio
- Desbarbar piezas perforadas
- Redondear bordes afilados y piezas perforadas
- Limpiar contactos metálicos
- Retirar adhesivos, resinas sintéticas y el filtrado o exceso de adhesivos compuestos
- Quitar óxido y corrosión
Áreas de aplicación para un menor nivel de dureza
- Crear superficies decorativas en acero inoxidable
- Fusionar superficies tras la eliminación de cordones de soldadura
- Preparar superficies de acero inoxidable y titanio para el pulido
- Preparar metales no ferrosos para el revestimiento
- Última fase de pulido previo
- Difuminar errores en la superficie
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!