Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN 19 pieces
Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN 19 pieces - 1
Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN 19 pieces - 2
Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN 19 pieces - 3
Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN 19 pieces - 4
Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN 19 pieces - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN 19 pieces

The drill bit for drilling stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for very general steel applications up to 1200 N/mm² strength and cast iron. Available in ORSY® system cassette.
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
Características técnicas


  • Ángulo de la punta de 130°

  • Punto de separación de forma C.

  • Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro

  • 5 % de cobalto


Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura