Pasta de pulir
- Puede utilizarse en cualquier posición
- Sin corrimiento en superficies verticales
Aditivos de pulido con efecto de recuperación de la humedad
- Conforma una superficie lisa que repele el agua
- Evita que se vuelva a ensuciar
Bajo consumo
Alta eficiencia gracias al consumo mínimo de pulimento
No aplique el producto a superficies anodizadas.
Para limpiar suciedad resistente, por ejemplo, óxido en metales, corrosión superficial, eflorescencia salina y acumulaciones de otro tipo. Montaje de stands de exposición, cocinas, fabricación de vehículos y embarcaciones, servicios de montaje, etc. Superficies de aluminio sin tratamiento, por ejemplo, llantas de camión. Apto asimismo para latón, cobre y otras superficies metálicas similares.
Consejo: se obtienen resultados óptimos si se usa el producto a modo de acabado de alto brillo para superficies de acero inoxidable a las que ya se haya aplicado pulimento.
Aplique una capa fina de pulimento para aluminio y frote con un paño suave con movimientos circulares hasta conseguir una capa negra. Seguidamente, frote con un paño limpio hasta conseguir un excelente brillo. Los residuos de pulimento se pueden eliminar con un limpiador para acero inoxidable potente. Es posible limpiar con máquinas de pulimento.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!