Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Flashing warning lamp LED round
LED warning lamp with 16 LEDs. Can be used as a universal all-purpose signal light.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Batería de iones de litio de vida útil prolongada
Incluye:
- Adaptador de carga de 100 - 240 V CA
- Adaptador de carga de 12 - 24 V CC
- Cable USB y soporte magnético
- LED rojos con n.º de art. 0827559000
9 modos de iluminación distintos
Giratorio, intermitencia rápida, intermitencia única, intermitencia alterna, SOS para salvamento, iluminación brillante continua, iluminación tenue continua, intermitente con 2 LED, intermitente con 4 LED
El dispositivo no debe manipularse. Si la luz se monta de manera incorrecta, sus características de impermeabilidad pueden verse afectadas y el dispositivo puede sufrir daños.
En función de la finalidad para la que vaya a utilizarse, puede montarse en cualquier punto o colgarse de cualquier lugar que necesite de iluminación de advertencia, por ejemplo, en la calle, en una obra, en un vehículo o en otras superficies. La luz de advertencia LED es impermeable y puede utilizarse con total seguridad en aplicaciones náuticas o en cualquier entorno con presencia de humedad. Impermeable a profundidades de hasta 1 metro. La luz de advertencia flota en el agua en caso de no haberse inmovilizado.
Uso del imán de la parte posterior: La luz de advertencia LED puede fijarse a la carrocería de vehículos y a otras superficies metálicas similares. Para cargar la luz de advertencia LED, colóquela en el soporte magnético (respete la polaridad correspondiente).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!