Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sealant smoothing agent
Universal smoothing agent suitable for all types of sealants
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Fácil de aplicar desde el bote del aerosol
- Reticulación uniforme de la superficie. La junta del sellador se endurece más rápido gracias a la reticulación uniforme de la superficie.
- Mejoras superficiales. Al humedecer el sellador y raspar posteriormente la junta, esta adquiere más flexibilidad y se alisa.
La unión de piezas de acero se puede corroer si se utiliza un agente alisador de selladores. Precaución: La decoloración puede resaltar en las superficies o los bordes de superficies absorbentes. Para impedir la formación de rayas, retire el exceso de agente alisador del cristal poco después de su aplicación. Cuando se aplique en piedra natural, se debe aclarar el exceso de agente alisador con agua limpia antes del secado para evitar que se formen manchas. Sujete el bote en ángulo durante la aplicación para garantizar que el tubo ascendente esté por debajo de la superficie del líquido. Si sujeta el bote en posición recta durante un tiempo demasiado prolongado, solo se vaciará la mitad del contenido.
Agente alisador para un alisado limpio y uniforme de uniones con sellador. Confiere mayor elasticidad a la superficie del sellador y hace que se endurezca más rápido. Poco después de alisar la junta, se debe eliminar el exceso de agente alisador de las superficies adyacentes.
Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores".
Después de aplicar el sellador, pulverice sobre agente alisador de juntas, o bien úntelo y seguidamente alíselo con una espátula para juntas. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!