Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Sealant smoothing agent

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sealant smoothing agent

Universal smoothing agent suitable for all types of sealants

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Fácil de aplicar desde el bote del aerosol

  • Reticulación uniforme de la superficie. La junta del sellador se endurece más rápido gracias a la reticulación uniforme de la superficie.

  • Mejoras superficiales. Al humedecer el sellador y raspar posteriormente la junta, esta adquiere más flexibilidad y se alisa.
Aviso

La unión de piezas de acero se puede corroer si se utiliza un agente alisador de selladores. Precaución: La decoloración puede resaltar en las superficies o los bordes de superficies absorbentes. Para impedir la formación de rayas, retire el exceso de agente alisador del cristal poco después de su aplicación. Cuando se aplique en piedra natural, se debe aclarar el exceso de agente alisador con agua limpia antes del secado para evitar que se formen manchas. Sujete el bote en ángulo durante la aplicación para garantizar que el tubo ascendente esté por debajo de la superficie del líquido. Si sujeta el bote en posición recta durante un tiempo demasiado prolongado, solo se vaciará la mitad del contenido.