Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Small abrasives mini compact fleece disc
With quick-change mounting
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Grano abrasivo: carburo de silicio
Vida útil extraordinariamente prolongada en comparación con los discos de vellón convencionales.
Reduce costes
Estructura del vellón abierta, flexible y plegable
Resistente a las manchas; fácil y segura de usar; reduce las obstrucciones con un rectificado fino uniforme
Sin metales corrosivos
Sin contaminación de las superficies de los materiales
Gran versatilidad: el disco de 75 mm de diámetro también se puede utilizar con un soporte para discos pequeños de 50 mm
el disco de 75 mm de diámetro se puede utilizar en vertical y horizontal
Para uso en fresadoras rectas neumáticas (angulares descendentes) y ejes flexibles.
Los discos de 76 mm de diámetro también se pueden utilizar en radiales angulares neumáticas o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.
Reduzca la presión de contacto.
Para un lijado fino y un desbarbado leve de piezas moldeadas y de precisión; para redondeado de bordes; para obtención de superficies decorativas; para preparación de superficies para trabajos de pulido, limpieza y abrillantado, p. ej., de componentes de latón oxidados; para limpieza de materiales compuestos, y para la eliminación de resinas epoxídicas.
Materiales en los que puede trabajarse:
para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!