Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit HSS DIN 1897 type RN

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit HSS DIN 1897 type RN

The extra-short, steel precision drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 18 versiones
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
Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave


Rebaje cruzado optimizado



Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas


Punta dividida optimizada



Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras


Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos



Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material


Superficie vaporizada

Aviso

Consulte las tablas de resumen para las asignaciones broca/material