Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Core drill range HSS, 7 pieces
Standard core drill bit made from HSS for drilling large through-holes of up to 50 mm in diameter with mobile magnetic or stationary drilling machines in conventional steels up to 850 N/mm², wood and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys and plastics.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto rendimiento y rápido progreso de la perforación con una larga vida útil
A diferencia del taladrado en sólidos, solo se corta un anillo de metal fino. El núcleo de perforación se extrae mediante un expulsor.
Sin necesidad de pretaladrar, sin formación de rebabas
No se requiere ningún tratamiento previo ni posterior
Geometría de corte optimizada
- Larga vida útil en comparación con muchas brocas sacabocados estándar
- Perfil de perforación limpio
- Orificio de perforación con tolerancias precisas
Guiado preciso, sin deslizamientos
Adecuado para perforaciones solapadas. Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías.
- A diferencia de las brocas helicoidales, la máquina para broca sacabocados no mecaniza el diámetro de perforación completo, sino solo un delgado anillo de material. Un expulsor con fuerza elástica, no incluido en el contenido, expulsa el núcleo de taladro. Por lo tanto, las máquinas para broca sacabocados son hasta 10 veces más rápidas en cuanto al tiempo de perforación en comparación con las brocas helicoidales.
- Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la máquina para broca sacabocados. No utilizar en seco
- No es adecuada para cartón prensado, titanio o aceros para trabajos en caliente y de alta aleación
- Para obtener información sobre las asignaciones de material/máquina para broca sacabocados y los valores de corte, consulte las tablas de resumen
- Durante su uso, utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección
- Quítese la ropa suelta o las joyas que podrían quedar atrapadas en las piezas móviles
- No se deben utilizar máquinas para broca sacabocados con guiado manual
- Antes de su uso, asegúrese de la perfecta concentricidad y funcionamiento de sujeción de la herramienta
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1109069.jpg)
- Con vástago Weldon de ∅ 19 mm para su uso en máquinas de taladrar móviles magnéticas o estacionarias para crear orificios grandes de hasta 50 mm de diámetro
- Es posible su uso en máquinas de taladrar Fein con soporte QuickIn con un adaptador
- Se puede utilizar en máquinas de taladrar estacionarias con soporte de cono Morse con un soporte adecuado
- Conecte el expulsor a la máquina para broca sacabocados
- Empuje la máquina para broca sacabocados en el soporte de la unidad de taladro y apriete bien los tornillos de hexágono interior
- Para soportes de abrazadera rápida, la máquina para broca sacabocados se detiene automáticamente
- Asegúrese de que la máquina para broca sacabocados encaja limpiamente en el soporte
- La tensión lateral de la broca durante su uso puede provocar la rotura de la herramienta
- Coloque la unidad de taladro en la posición correcta y asegúrese de que se mantiene estable
- Antes de taladrar, asegure la unidad de taladro si es necesario con una correa de seguridad, especialmente si la utiliza en superficies verticales y para trabajos por encima de la cabeza
- Tome nota de la tabla de velocidades y utilice refrigerante
- Taladre con cuidado (no se requiere granetear ni una perforación previa); asegúrese de mantener un avance y una velocidad uniformes durante todo el proceso de taladro
- Retire las virutas y el núcleo de taladro después de cada operación de taladro
- Protección contra el riesgo de lesiones: las virutas y el núcleo de taladro pueden estar muy calientes y afilados
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!