Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed - 3

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed

Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).

Leer la descripción del artículo

Disponible en 32 versiones
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
Hasta un 50 % más rápido que las brocas helicoidales convencionales con agudizado radial


Geometría Speed



Centrado perfecto al trabajar en superficies curvas


Ángulo de la punta de 135°; diseño optimizado de punta partida



Baja fricción y rápido arranque de viruta


Hélice Vario exclusiva



Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)


  • Sin deslizamiento en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión óptima de potencia

  • Protección del portabrocas frente a daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo


Disponible exclusivamente en Würth