Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
TIME-SERT® spark plug thread repair set, M14 x 1.25
Assortment without bushings - can be individually filled
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Set de herramientas completo para montaje en casquillos roscados Time-Sert M14 x 1.25 de roscas de bujías
Opcionalmente, el surtido puede incluir 25 de los siguientes casquillos:
- Longitud: 7,0 mm
- Longitud: 8,0 mm
- Longitud: 9,4 mm
- Longitud: 11,0 mm
- Longitud: 15,0 mm
- Longitud: 16,8 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!