Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Random orbital disc-type sander ETS 150-E twin
With two lifting levels for coarse and fine sanding and with 6-hole grinding plate for ∅ 150-mm grinding discs.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Configuración de 2 recorridos en una sola máquina
- Rectificado grueso con un recorrido de 6,2 mm
- Rectificado fino con un recorrido de 2,8 mm
Gran volumen de arranque de viruta
Rotación simultánea y movimiento oscilante
Extracción de polvo integrada
También se puede utilizar sin la función de extracción externa, si fuera necesario.
Rueda de ajuste para adaptar el número de rotaciones y oscilaciones
Los materiales sensibles, como el chapado o las capas finas de pintura, se pueden procesar sin ningún problema.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!