Welcome to Würth UK Solo para profesionales
HSCo8 AlCrN annular cutter
HSCo8 AlCrN annular cutter - 1
HSCo8 AlCrN annular cutter - 2
HSCo8 AlCrN annular cutter - 3
HSCo8 AlCrN annular cutter - 4
HSCo8 AlCrN annular cutter - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

HSCo8 AlCrN annular cutter

High-performance core drill bits with 55-mm cutting depth, AlCrN-multilayer coating and 8% cobalt alloy for high service life and versatile use with almost all materials such as in conventional steels, cast iron, titanium, stainless steels, heat-resistant and high-strength steels up to 1400 N/mm² in strength. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, magnesium alloys, brass, bronze and plastics.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 11 versiones
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
Un rendimiento excepcional en comparación con otras brocas sacabocados similares sin revestimiento.


  • Vida útil prolongada considerablemente

  • Hasta un 60 % más de velocidad de perforación

  • Avance de perforación significativamente más rápido


Revestimiento antidesgaste multicapa de AlCrN y un 8 % de aleación de cobalto


  • Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C

  • Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV

  • Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)


Para conseguir procesos de excelente fiabilidad en todo tipo de materiales



Dirección exacta, sin deslizamientos


Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías



Sin necesidad de preperforaciones, sin formación de rebabas


Elimina la necesidad de trabajos de mecanizado previos y posteriores

Aviso
  • A diferencia de la broca helicoidal, la broca sacabocados no mecaniza todo el diámetro interior, sino solo un anillo de material delgado. Un pasador de expulsión expulsa el núcleo mediante tensión de resorte; esto no está incluido en la entrega del producto. Los tiempos de perforación de las brocas sacabocados son, por lo tanto, hasta diez veces más cortos que los de las brocas helicoidales.

  • Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la perforadora. No utilizar en seco.

  • Vea las tablas de resumen para consultar las asignaciones de las brocas sacabocados y los materiales, así como los valores de corte

  • Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la punta abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección

  • No use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atrapadas en las piezas móviles

  • Las brocas sacabocados no deben utilizarse de forma manual

  • Antes de su uso, asegúrese de que la herramienta gire correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funcione correctamente
Área de aplicación