Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Nylon abrasive fleece disc With fabric plate
For cleaning welding seams, metal surfaces, wood and plastic
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Tejido de lijado por limpieza abrasiva elástico y de estructura gruesa fabricado con una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo incorporados de manera uniforme (carburo de silicio).
Diseño y propiedades:
- estructura de tejido abierta y flexible
Ajuste ideal a la geometría de la pieza para lograr una superficie de contacto óptima.
Obstrucción mínima con el polvo de la superficie
Resultados de lijado uniformes y reproducibles
Menor desarrollo de calor - rectificado frío
- Exposición continua de grano abrasivo fresco
Resultados de trabajo uniformes y coherentes, y superficie limpia y sin residuos
- Potencia de lijado fácil de manejar
Menor riesgo de dañar la superficie de la pieza o eliminar demasiado material
- Sin metales susceptibles de corrosión
Sin contaminación de la superficie del material
Para su uso en taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles
Las bridas de soporte de plástico se pueden extraer de forma escalonada
Para su uso directo en radiales angulares
No requiere platos de soporte adicionales
150 mm de diámetro para su uso en radiales angulares de 180 mm
Precauciones generales de funcionamiento y seguridad:
Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
Precaución: Los tejidos de lijado de limpieza gruesa no son aptos para el lijado de bordes. Por lo tanto, lije solo en el sentido de los bordes del material, no en contra de estos.
Siga las instrucciones de funcionamiento.
- Materiales en los que puede trabajarse: Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.
- Eliminación de decoloración por exceso de calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas y residuos de cemento y hormigón.
- Estructuración, mateado de líneas, preparación y desbaste de superficies
- Trabajos de desbarbado ligeros
- Limpieza de bajos de vehículos y otras diversas tareas en la construcción de carrocerías
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!