Welcome to Würth UK Solo para profesionales
PZ laser tip screwdriver with hexagon shank
PZ laser tip screwdriver with hexagon shank - 1
PZ laser tip screwdriver with hexagon shank - 2
PZ laser tip screwdriver with hexagon shank - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

PZ laser tip screwdriver with hexagon shank

Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Perfil de punta láser



Punta de la varilla cortada con láser para conseguir una estructura superficial afilada


  • Fijación ultrasegura del destornillador en la cabeza del tornillo

  • Mejor sujeción del tornillo para mejorar la transferencia de par

  • Mayor seguridad gracias a una reducción del deslizamiento, y riesgo menor de daños en los tornillos y superficies delicadas

  • No es necesario colocar tornillos una y otra vez


Varilla: Cromada mate



Punta: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, punta láser, Black Point