Lata de aerosol con tecnología ECO-Stop
- Hasta 2500 aplicaciones gracias a la cantidad predefinida por operación de válvula
- Formación de humo mínima
Fácil de usar
No se requiere limpieza de metales antes de la instalación ni tratamiento adicional (por ejemplo, soldadura) con bajas concentraciones de uso
Comportamiento neutral
- Es posible el contacto con materiales sensibles (por ejemplo, mármol, plástico y componentes eléctricos)
- Inodoro
Conservar los paños de limpieza empapados en aceite únicamente en recipientes no inflamables, autosellantes, herméticamente sellados y debidamente etiquetados (BGI 560).
Aceite de corte y perforación | Aceite de corte y perforación Perfect | Pasta de corte y perforación Perfect | Aceite de corte y perforación Eco | Espuma de corte y perforación | Aceite de corte DVGW | Refrigerante Ultra | Refrigerante Ultra HD | |
Materiales | ||||||||
Procesos de mecanizado | ||||||||
Características | ||||||||
Material de base | Aceite mineral | Aceite mineral con éster sintético | Aceite mineral con éster sintético | Éster sintético | Glicol y éster | Éster | Aceite mineral | Aceite mineral |
Acero de acero aleado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Acero de alta aleación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Fundición de hierro, fundición gris | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carburo | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metal no ferroso (cobre, latón, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminio, aleaciones de aluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Torneado, máquinas de torneado | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Taladrado, avellanado, escariado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Perforación profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Serrado | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Roscado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formación de machos de roscar, laminación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresado | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Lijado | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formación, laminación, torsión | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Perforación, perforación fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brochado, dentado | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscosidad (mm²/s) | 12 | 25 | En formato de pasta | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Lubricación de cantidad mínima | ⎷ | ⎷ | ||||||
Exento de símbolos de advertencia obligatorios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Se puede utilizar boca abajo | ⎷ | ⎷ | ||||||
Homologación DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos | ⎷ | |||||||
Rendimiento de lubricación extremadamente alto | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Mínima formación de humo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumo extremadamente bajo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Buenas propiedades de fluencia | ⎷ | |||||||
Sin ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Apenas produce espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
Extraordinaria estabilidad microbiana | ⎷ | ⎷ | ||||||
Clase de peligro para el agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sin formaldehído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
No daña la piel (sin amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx Muy apto xx Apto x Poco apto ⎷ Aplicable |
Aceite de corte biodegradable con Eco Stop.
No se requiere limpieza de metales antes del montaje ni tratamiento adicional (por ejemplo, soldadura) para concentraciones bajas de aplicación. El producto se procesa tal cual se entrega.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!