Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Wheel hub grinder type A With 1/2 inch drive
Special grinder for cleaning the wheel centring apparatus and the contact surface between the wheel and the hub.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Campana abrasiva con disco abrasivo de fibra de nailon
Eliminación rápida del óxido y los depósitos en los cubos de rueda
- Ahorra tiempo
- Los pares de apriete ya no se distorsionan
Calidad de trabajo óptima
- Sin chispas
- Reducción de la cantidad de polvo que se genera
Uso con taladros eléctricos o a batería disponibles en el mercado
No se necesita ninguna máquina de procesamiento especial
Disco abrasivo de fibra de nailon
Reduce costes
Uso para cubos de rueda de máx. 70 mm de diámetro. La limpieza se realiza en función del número de revoluciones y no de la fuerza descendente máxima que se aplique.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!