Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HSS AlTiN SMART STEP stepped twist drill bit assortment 3 pcs
The high-performance stepped drill bit with unique SMART STEP technology, innovative rake between the individual step transitions and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Geometría innovadora con tres superficies de viruta entre las distintas transiciones de escalón
- Hasta 3 veces más vida útil en comparación con todas las demás brocas escalonadas recubiertas
- Perforación significativamente más rápida en comparación con todas las demás brocas escalonadas revestidas
- Se requiere el mínimo esfuerzo
- Proceso de perforación totalmente suave y perfectamente controlado
- Gran reducción de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
- Roscado hasta 3 veces más rápido que las brocas escalonadas convencionales
- Roscado de precisión sin centrado ni perforación central
- No provoca deformación de la chapa metálica
- Perforación simple o ampliación de una perforación existente
- Sin traqueteo ni enganches en el material
- Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos
Ranura en espiral rectificada profunda
Excelente eliminación de virutas
Revestimiento multicapa de protección contra el desgaste AlTiN
- Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C
- Dureza de revestimiento muy elevada de 3200 HV
- Estructura multicapa para una extracción óptima de la viruta y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)
Mango de 3 caras
- Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de la energía
- Protege el portabrocas de posibles daños
- Se requiere poco esfuerzo para abrir y cerrar el portabrocas
Adecuado para el sistema ORSY, casete de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como apilabilidad, junta optimizada y apertura sencilla.
Disponible exclusivamente en Würth
- La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga considerablemente la vida útil
- Respete la tabla de número de revoluciones
- No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retrae automáticamente en la chapa.
- La herramienta ideal para el mecanizado de chapa
- Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.
- Ideal para su uso en el sector eléctrico, fontanería y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!