Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Twist drill bit HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
The extra-long deep hole drill with unique SMART STEP technology for high-precision circular drilling in hand-guided use in soft and hardwood, composite materials, steel up to 1000 N/mm², cast iron, aluminium, plastic, copper, brass and bronze
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
La primera broca helicoidal extralarga con geometría de punta de broca escalonada
Orificios circulares precisos sin granetear
Hasta un 100 % más rápida que las brocas escalonadas HSS extralargas convencionales
Perforación extremadamente cómoda
- Roscado preciso y sin necesidad de perforación previa a pesar del diseño extralargo
- Evita que la herramienta se salga incluso en orificios muy profundos
- Significativamente menos esfuerzo en comparación con la perforación con una broca helicoidal convencional extralarga
- Simple mandrinado o ampliación de un taladro existente
Vástago de 3 caras
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transferencia óptima de fuerza
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y Cradle to Cradle Certified® Bronce
Disponible exclusivamente en Würth
Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).
- Ideal para perforar materiales compuestos de paredes finas, por ejemplo, en construcción de ventanas (perfiles de plástico con núcleo de acero)
- Alta calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas de mandrinado convencionales para madera.
- Perfecta para su uso en taladros con batería, así como en taladros manuales y de columna
- Ideal para superficies lisas, redondeadas y desiguales
Para obtener un progreso óptimo de perforación y evitar atascos, utilice “ciclos de picado” para profundidades de perforación grandes.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!