Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces
The multi-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for manually drilled high-precision circular holes in almost all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in conventional steel up to 1200 N/mm² strength as well as in cast iron, non-ferrous metals, hardwood and softwood. Available in the ORSY® system cassette.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Geometría de punta de broca escalonada de nuevo diseño (de diám. 2,5 mm)
Significativamente más rápida que las brocas espirales convencionales
Significativamente menos esfuerzo en comparación con la perforación con una broca helicoidal convencional extralarga
Orificios circulares precisos sin granetear
Perforación extremadamente cómoda
- Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
- Posibilidad de perforación inclinada
- Simple mandrinado o ampliación de un taladro existente
- Perfecto para taladrar remaches
- Ideal para el taladrado de tubos o materiales redondos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la construcción de rieles
Vástago de 3 caras (desde diám. 4 mm)
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transferencia óptima de fuerza
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura
Para orificios ciegos, tenga en cuenta el tornillo autoperforante prolongado.
- Perfecta para orificios de remache, perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de rieles), taladrado de pernos roscados, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina
- Ideal para perforación rápida, cómoda y de alta precisión en materiales sólidos
- Ideal para diámetros de orificio grandes
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!