Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Twist drill bit HSCo DIN 1897 type RN MAGMA
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170639.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170631.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con las brocas sin revestimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada en comparación con los revestimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800°C) y velocidad de corte hasta un 50 % superior en comparación con brocas sin revestir
Revestimiento multicapa Magma especial
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Véanse las tablas de resumen para la relación broca/material
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!