Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HSCo8 AlCrN annular cutter assortment 7 pieces
High-performance core drill bits with 55-mm cutting depth, AlCrN-multilayer coating and 8 % cobalt alloy for high service life and versatile use with almost all materials such as in conventional steels, cast iron, titanium, stainless steels, heat-resistant and high-strength steels up to 1400 N/mm² in strength. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, magnesium alloys, brass, bronze and plastics.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Un rendimiento excepcional en comparación con otras brocas sacabocados similares sin revestimiento.
- Vida útil prolongada considerablemente
- Hasta un 60 % más de velocidad de perforación
- Avance de perforación significativamente más rápido
Revestimiento antidesgaste multicapa de AlCrN y un 8 % de aleación de cobalto
- Resistencia térmica excepcionalmente elevada de hasta 1050 °C
- Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de 3000 HV
- Diseño multicapa para un arranque de viruta óptimo y mejores propiedades de perforación (evita el desgaste del material)
Para conseguir procesos de excelente fiabilidad en todo tipo de materiales
Dirección exacta, sin deslizamientos
Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías
Sin necesidad de perforaciones previas, sin formación de rebabas
Elimina la necesidad de trabajos de mecanizado previos y posteriores
- A diferencia de la broca helicoidal, la broca sacabocados no mecaniza todo el diámetro interior, sino solo un anillo de material delgado. Un pasador de expulsión expulsa el testigo de la corona mediante tensión elástica. Este pasador no está incluido. Los tiempos de perforación de las brocas sacabocados son, por lo tanto, hasta diez veces más cortos que los de las brocas helicoidales.
- Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la máquina para broca sacabocados. No utilizar en seco.
- Consulte las tablas de resumen para consultar las asignaciones de las brocas sacabocados y los materiales, así como los valores de corte
- Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la punta abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección
- No use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atrapadas en las piezas móviles
- Las brocas sacabocados no deben utilizarse de forma manual
- Antes de utilizar, asegúrese de que la herramienta gire correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funcione correctamente
- Con vástago Weldon de ∅ de 19 mm para el uso en taladros magnéticos transportables o estacionarios para perforar orificios grandes con un diámetro de hasta 50 mm y una profundidad de corte de 55 mm como máximo
- Los taladros Fein con montaje QuickIn pueden utilizarse con un adaptador
- La aplicación en perforadoras estacionarias con cono Morse es posible si se utiliza el soporte de montaje apropiado
- Inserte el pasador eyector en la broca sacabocados
- Empuje la broca sacabocados en el soporte de montaje de la unidad de perforación y apriete los tornillos de hexágono interior
- La broca sacabocados se bloquea automáticamente cuando se utilizan monturas de cambio rápido
- Asegúrese de que la broca sacabocados esté bien asentada en la montura
- Poner el taladro bajo carga lateral durante el uso puede provocar que la herramienta se rompa
- Fije la unidad de perforación en la posición correcta para perforar; asegúrese de que tenga una base estable
- Si es necesario, asegure la unidad de perforación antes de taladrar mediante una correa de seguridad, especialmente para el uso en superficies verticales y en trabajos por encima de la cabeza
- Preste atención a la tabla de velocidades y utilice refrigerante
- Perfore con cuidado (sin granetear ni pretaladrar), preste atención a una velocidad de avance y un número de revoluciones uniformes durante todo el proceso de perforación
- Retire las virutas y el núcleo después de cada operación de perforación
- Precaución: Riesgo de lesiones; las virutas y el núcleo pueden estar muy calientes y afilados
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!