- 2 bolsillos en el pecho con solapa
- Cremallera bajo la solapa
- Elástico en puños y cintura
- Con doble costura
- Normas EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 clase 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482
Material
- 78 % algodón ignífugo,
- 20 % poliéster
- 2 % de fibra antiestática, aprox. 250 g/m²
Disponible en las tallas:
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Instrucciones para el cuidado
- Lavable a 60 °C
- No secar en secadora
- No utilizar lejía
- Plancha a alta temperatura
- Limpieza en seco suave con PCE
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!