Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Spot weld drill bit DIN 1897 HSCo
The extremely durable spot weld drill bit with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with hand-held drills on high-strength bodywork panels up to 1200 N/mm² strength on all kinds of vehicles.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Revestimiento especial multicapa Magma
- Vida útil hasta 9 veces más prolongada que la de las brocas para puntos de soldadura sin recubrimiento
- Vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de las brocas con revestimientos convencionales (resistencia al calor de hasta 800 °C), p. ej., los de TiN
- Velocidad de corte hasta un 50 % que la de las brocas para puntos de soldadura sin recubrimiento
Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de soldadura difíciles con todos los taladros de mano habituales
Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales
Excelente centrado de la broca en el punto de soldadura y orificios altamente precisos
Punto de centrado de 115°
Perforación sin rebabas
Ángulo de la punta de 180° en las esquinas de corte
- No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario drill, Spitznagel, etc.)
- No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos
- Apta para perforación en paneles de chapa de carrocería o chapa de acero de alta resistencia de <= 1200 N/mm², fundición de hierro, chapas de acero inoxidable, chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de bronce, chapas de cobre y paneles de plástico
- Apta para taladros con portabrocas de 3 mordazas
Mantenga un número de revoluciones constante
Número de revoluciones máximo para chapas de acero inoxidable
- Máx. 1200 rpm para ∅6 mm
- Máx. 950 rpm para ∅8 mm
- Máx. 730 rpm para ∅10 mm
Velocidad máxima de rotación en paneles de acero/carrocería de hasta 1200 N/mm².
- Máx. 1650 rpm para ∅6 mm
- Máx. 1200 rpm para ∅8-9 mm
- Máx. 950 rpm para ∅10 mm
Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!