Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces - 1
 -  - 2
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces - 3
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces - 4
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces - 5
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces - 6
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces - 7
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces - 8
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces - 9

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit assortment HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pieces

The high-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drill holes in steel up to 1000 N/mm², aluminium, plastic, (e.g. acrylic glass, HPL, Trespa or multiplex boards) non-ferrous metals, hard and softwood. Available in the ORSY® system cassette.
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
La SMART STEP original: la primera broca helicoidal con geometría de punta de broca escalonada (desde 2,5 mm de diám.)



Orificios circulares precisos



Perforación extremadamente cómoda


  • Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse

  • Posibilidad de perforación inclinada

  • Simple mandrinado o ampliación de un taladro existente


Significativamente más rápida que las brocas espirales convencionales



Perfecto para taladrar remaches y pernos roscados



Vástago de 3 caras (desde diám. 4 mm)


  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transferencia óptima de fuerza

  • Protección del portabrocas frente a daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo


Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura

Aviso

Para orificios ciegos, tenga en cuenta la broca prolongada.