Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN oxide

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN oxide

The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 39 versiones
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
Perforación rápida con arranque de virutas perfecto


Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño



Ideal para la producción de orificios con coronas de perforación central


Rectificado de alta precisión de la punta para un taladrado preciso

Aviso
  • El vástago de la broca de Ø 13,0 mm se reduce a Ø 12,7 mm.

  • También se recomienda su uso en acero convencional si se prefiere obtener una mayor vida útil que la que ofrecen las brocas HSS sin revestimiento.

  • En las tablas de resumen encontrará la relación taladro/material