- 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo trasero y 2 bolsillos cargo
- Cintura elástica
- Con doble costura para mayor resistencia
- Protección contra las llamas
- Antiestático
- Normas EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 clase 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482.
Material
- 78 % algodón ignífugo, 20 % poliéster, 2 % fibra antiestática
Instrucciones de cuidado
- No secar en secadora
- No utilizar lejía
- Plancha a alta temperatura
- Lavado en seco suave con PCE
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!