Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit assortment HSCo8 WN MAGMA 19 pcs.
Twist drill bit assortment HSCo8 WN MAGMA 19 pcs. - 1
Twist drill bit assortment HSCo8 WN MAGMA 19 pcs. - 2
Twist drill bit assortment HSCo8 WN MAGMA 19 pcs. - 3
Twist drill bit assortment HSCo8 WN MAGMA 19 pcs. - 4
Twist drill bit assortment HSCo8 WN MAGMA 19 pcs. - 5
Twist drill bit assortment HSCo8 WN MAGMA 19 pcs. - 6
Twist drill bit assortment HSCo8 WN MAGMA 19 pcs. - 7

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit assortment HSCo8 WN MAGMA 19 pcs.

The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm2. Available in ORSY® system cassette.
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
Estabilidad de perforación y fuerza de corte excepcionalmente altas


Alma reforzada y longitud en espiral reducida según DIN 1897 con una longitud total según DIN 338



Resistencia a roturas muy alta


Filo de corte optimizado y ángulo de espiral plano especial



Revestimiento multicapa especial Magma y aleación de cobalto al 8 %


  • Una vida útil hasta 9 veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 50 % superior a la de otras brocas sin revestimiento

  • Vida útil hasta 2 veces mayor en comparación con los revestimientos convencionales

  • Resistencia térmica de hasta 800 °C


Capacidad de centraje excelente durante el trabajo y reducción de la fuerza necesaria


Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado



Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)


  • Sin deslizamiento en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión óptima de potencia

  • Protección del portabrocas frente a daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo


Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura