Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill assortment HSS DIN 338, type RN 130°, 91 pieces

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill assortment HSS DIN 338, type RN 130°, 91 pieces

Steel precision drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
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
Con una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave


Rebaje cruzado optimizado de punta de broca



Perforación precisa sin centrado, incluso en superficies curvadas


Punta dividida optimizada



Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras


Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas



Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material


Superficie vaporizada