Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Twist drill bit HSS Pilot WN type RN
HSS drill bit with centring tip for universal use in wood and steel, tip angle 118°/174°
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Taladrado de alta precisión
La broca espiral robusta con diseño extralargo y punta piloto autocentrante garantiza un taladrado de alta precisión
También adecuado para taladrar orificios profundos
El núcleo reforzado proporciona suficiente estabilidad incluso para las largas longitudes de taladrado necesarias
Para lograr un progreso óptimo de taladrado y evitar atascos, también es necesaria una "ventilación" frecuente de la broca para profundidades de perforación grandes. Para obtener información sobre las asignaciones broca-material, consulte las tablas de resumen
Ideal para taladrado previo en perfiles para tornillos AMO III:
- Tornillo Ø 7,5 mm, broca de 6 mm
- Tornillo Ø 11,5 mm, broca de 10 mm
Maderas blandas y duras, materiales compuestos (por ejemplo, perfiles de plástico con núcleo de acero)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!