Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Twist drill bit HSS DIN 338 type RW
Aluminium professional drill for precision drilling in soft and long-chipping materials with a strength up to 600 N/mm² (e.g. aluminium and aluminium alloys ≤ 10% Si, zinc, copper, thermosetting plastics).
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Taladrado de alta precisión
Esta robusta broca helicoidal de diseño extracorto garantiza una perforación de alta precisión
Autocentrado
El acabado de rectificado transversal garantiza un buen efecto de centrado incluso en materiales redondos, eliminando la necesidad de graneteo para marcar o perforar orificios iniciales (piloto)
Larga vida útil
El rectificado HC (corte de alta velocidad) y la geometría de corte precisa correspondiente garantizan una calidad uniforme de los orificios perforados al mismo tiempo que garantizan un alto grado de precisión y una larga vida útil
Excelente arranque de virutas
La ranura en espiral expuesta garantiza un arranque de virutas excelente en el orificio perforado
En las tablas de resumen encontrará la asignación taladro/material
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!