- Excelente ajuste a los contornos existentes
- Lijado de superficies y perfiles sin apenas transición
- Alto nivel de flexibilidad que permite procesar áreas más grandes
Grano 100 (grueso)
Óxido de aluminio, para niveles de rugosidad Rt de 3,3 - 3,9 μm
Grano 180 (fino)
Óxido de aluminio, para niveles de rugosidad Rt de 2,9 - 3,6 μm
Grano 280 (muy fino)
Carburo de silicio, para niveles de rugosidad Rt de 1,1 - 1,8 μm
Otros factores que afectan a la rugosidad alcanzable son el diámetro, la presión de contacto, el material, la velocidad de corte, etc.
Trabajos de lijado ligero, trabajos de limpieza, trabajos de desbarbado ligero, bruñido
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!