Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118° 19 pcs
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118° 19 pcs - 1
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118° 19 pcs - 2
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118° 19 pcs - 3
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118° 19 pcs - 4
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118° 19 pcs - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118° 19 pcs

Affordable, robust steel assembly drill bit for applications in steel up to 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.
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
Alta resistencia a roturas


Proceso de fabricación sin viruta



Ideal para uso en construcción y montaje sin requisitos de alta precisión


Diseño resistente y duradero



Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y menor
tendencia a la acumulación de depósitos de material


Superficie vaporizada



Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura