Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN
Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN - 1
Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN

The drill bit for drilling stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for very general steel applications up to 1200 N/mm² strength and cast iron.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 30 versiones
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
Características técnicas


  • Ángulo de la punta de 130°

  • Punto de división Shape C

  • Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro

  • 5 % de cobalto
Aviso

El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.