Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Hammer drill bit, Longlife Quadro-L with SDS-plus drill chuck
Reinforcement-resistant hammer drill bits with symmetrical, one-piece high-strength cemented carbide head with 4 cutting edges. Material quality and geometry ensure precise, smooth drilling.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
No se engancha ni se descentra
La geometría simétrica del filo de corte de 4 x 90° impide que la broca se enganche o descentre cuando golpea refuerzos o guijarros duros en hormigón.
Propiedades de perforación perfectas
- Gracias a la geometría del cabezal, que está adaptada al diámetro de la broca.
- 5-16 mm: Elemento de metal duro de una pieza (fig. 1) para un alto grado de estabilidad gracias a la superficie maximizada para la conexión con el cuerpo de acero
- 18-32 mm: Elemento de carburo de tungsteno de varias piezas (fig. 2) para un progreso de perforación más rápido, y un diseño de sección triple para mejorar la amortiguación de las fuerzas de torsión
Guiado óptimo por el orificio perforado
Gracias a la geometría de la broca con 4 filos de corte y 4 espirales.
Velocidad de perforación constante
Gracias a la geometría especial de la cabeza
Perforación precisa
Gracias a su punta de autocentraje
Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural. Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!