Welcome to Würth UK Solo para profesionales
SC short twist drill bit DIN 6539
SC short twist drill bit DIN 6539 - 1
SC short twist drill bit DIN 6539 - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

SC short twist drill bit DIN 6539

Particularly suitable for drilling in high-strength steels, chromium-nickel steels, chilled cast iron, grey cast iron, cast steel, manganese high carbon steel, bronze, aluminium with high silicon content and other difficult-to-machine materials.
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
Aviso≤ Ø 2,9 mm: rectificado mediante 4 filos
≥ Ø 3,0 mm: rectificado mediante 4 filos